• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T8456ELTR - CCTEVO 5A TLES MWFL RA90 8,2W

  • CCTEVO 5A TLES MWFL RA90 8,2W 35K R PW
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T8456ELTR
    • Référence Sonepar : 00092820798
    • EAN : 8050518207981
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CCTEVO 5A TLES MWFL RA90 8,2W 35K R PW