• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T8471EL - CCTEVO 5A SP RA90 9,5W 30K R D

  • CCTEVO 5A SP RA90 9,5W 30K R DB EL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T8471EL
    • Référence Sonepar : 00092820777
    • EAN : 8050518207776
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8471EL

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 5a sp ra90 9,5w 30k r db el

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver