• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T8570DA - CCTEVO 16A NSP RA90 7,1W 27K L

  • CCTEVO 16A NSP RA90 7,1W 27K L DB DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T8570DA
    • Référence Sonepar : 00092817554
    • EAN : 8050518175549
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8570DA

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 16a nsp ra90 7,1w 27k l db da

Les atouts de l'article :

  • Éclairage d'une lampe ou d'un luminaire de 2 700 kelvins en blanc chaud pour des applications résidentielles (intérieures) et commerciales telles que l'éclairage d'une boulangerie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver