• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T8591ELTR - CCTEVO 16A TLES SP RA90 25W 40

  • CCTEVO 16A TLES SP RA90 25W 40K R PW
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T8591ELTR
    • Référence Sonepar : 00092819981
    • EAN : 8050518199811
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CCTEVO 16A TLES SP RA90 25W 40K R PW