• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T9075EL - LABEL6 LS 48V LBRK 14W RA90 4K

  • LABEL6 LS 48V LBRK 14W RA90 4K FL BL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T9075EL
    • Référence Sonepar : 00092823981
    • EAN : 8050518239814
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LABEL6 LS 48V LBRK 14W RA90 4K FL BL

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver