• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T9076EL - LABEL6 LS 48V LBRK 14W RA90 27

  • LABEL6 LS 48V LBRK 14W RA90 27K MWFL WH
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T9076EL
    • Référence Sonepar : 00092823985
    • EAN : 8050518239852
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LABEL6 LS 48V LBRK 14W RA90 27K MWFL WH

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver