• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T9830EL - LABEL7 48V CEIL SP RA90 10W 40

  • LABEL7 48V CEIL SP RA90 10W 40K WH EL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T9830EL
    • Référence Sonepar : 00092829541
    • EAN : 8050518295414
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LABEL7 48V CEIL SP RA90 10W 40K WH EL

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver