• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T9928DA - LABEL4 48V SUSP SP RA90 6,8W 3

  • LABEL4 48V SUSP SP RA90 6,8W 30K DB DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T9928DA
    • Référence Sonepar : 00092830060
    • EAN : 8050518300606
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LABEL4 48V SUSP SP RA90 6,8W 30K DB DA

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver