• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 28540LL - MULTISPOT 6W - 220-240V GU10 3

  • MULTISPOT 6W - 220-240V GU10 38 - NW LL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 28540LL
    • Référence Sonepar : 00092597992
    • EAN : 8011905979928
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 28540LL

De la gamme de produit : Multispot

Désignation technique:

  • Multispot 6w - 220-240v gu10 38° - nw ll

Les atouts de l'article :

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver