• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 39630P - SIRIUS-P 6W 12V 3000K GU5,3 38

  • SIRIUS-P 6W 12V 3000K GU5,3 38
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 39630P
    • Référence Sonepar : 00092013361
    • EAN : 8011905847999
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIRIUS-P 6W 12V 3000K GU5,3 38°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver