• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - BT104N - LEDBATTEN 4000K 50W 230V RA80

  • LEDBATTEN 4000K 50W 230V RA80 150CM IP65
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : BT104N
    • Référence Sonepar : 00092594114
    • EAN : 8011905941147
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : BT104N

De la gamme de produit : Batten

Désignation technique:

  • Ledbatten 4000k 50w 230v ra80 150cm ip65

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver