• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - BT105C - LEDBATTEN 6000K 20W 230V RA80

  • LEDBATTEN 6000K 20W 230V RA80 60CM IP65
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : BT105C
    • Référence Sonepar : 00092597639
    • EAN : 8011905976392
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDBATTEN 6000K 20W 230V RA80 60CM IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver