• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - D307TNW - LESELI MINI 7W 100-240V 40 40

  • LESELI MINI 7W 100-240V 40 4000K TONDO
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : D307TNW
    • Référence Sonepar : 00092586087
    • EAN : 8011905860875
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LESELI MINI 7W 100-240V 40° 4000K TONDO

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver