• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - D82540QSL2 - LESELI SLIM 8 18W 220-240V 40

  • LESELI SLIM 8 18W 220-240V 4000K QUADRO
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : D82540QSL2
    • Référence Sonepar : 00092586094
    • EAN : 8011905860943
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LESELI SLIM 8" 18W 220-240V 4000K QUADRO

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver