• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - D83030A - LESELI REFLECT 8 30W 220-240V

  • LESELI REFLECT 8 30W 220-240V 70 3000K
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : D83030A
    • Référence Sonepar : 00092586089
    • EAN : 8011905860899
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LESELI REFLECT 8" 30W 220-240V 70° 3000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver