• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - DA6010W - DECOLED A60 11W 1000lm 220-240

  • DECOLED A60 11W 1000lm 220-240V 3000K
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : DA6010W
    • Référence Sonepar : 00092584997
    • EAN : 8011905849979
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DECOLED A60 11W 1000lm 220-240V 3000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver