• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - L7205W - PAR20 VINTAGE 8W 220-240V 40

  • PAR20 VINTAGE 8W 220-240V 40 3000K
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : L7205W
    • Référence Sonepar : 00092584926
    • EAN : 8011905849269
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PAR20 VINTAGE 8W 220-240V 40° 3000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver