• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - PANTH-WH10N - PANTH-EVO 10W 220-240V 4000K 1

  • PANTH-EVO 10W 220-240V 4000K 120 BIANCO
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : PANTH-WH10N
    • Référence Sonepar : 00092585548
    • EAN : 8011905855482
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PANTH-EVO 10W 220-240V 4000K 120° BIANCO

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver