• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - ST15-G19D - LED G19 E26 120V 0,8W 2100K -

  • LED G19 E26 120V 0,8W 2100K - DIMM
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : ST15-G19D
    • Référence Sonepar : 00092598166
    • EAN : 8011905981662
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED G19 E26 120V 0,8W 2100K - DIMM

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver