• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - ZK73320 - DRIVER 24V 320W 100-240V 24A

  • DRIVER 24V 320W 100-240V 24A
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : ZK73320
    • Référence Sonepar : 00092075818
    • EAN : 8011905843588
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DRIVER 24V 320W 100-240V 24A

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver