• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Technibel Nibe - N066158 - NIBE F730 1x230V

  • PAC intérieure triple services sur air extrait, 230V
    • Fabricant : Technibel Nibe
    • Réf. fabricant : N066158
    • Référence Sonepar : 00175133753
    • EAN : 7331421337530
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PAC intérieure triple services sur air extrait, ballon inox, régulateur Emmy, 230V

•Les Atouts de l'article:

La NIBE F730 est une pompe à chaleur air extrait/eau inverter. Complètement équipée et sans unité extérieure, elle offre une solution prête à l'emploi pour la ventilation, le chauffage central et l'eau chaude sanitaire. La pompe à chaleur récupère de manière très efficace la chaleur de l'air de ventilation.Un rendement élevé est garanti du fait que l'Inverter de la pompe à chaleur adapte parfaitement la fourniture de chaleur en fonction de la demande de puissance. La pompe à chaleur est en outre bien isolée et écoénergétique. La perte de chaleur et la consommation d'énergie sont ainsi limitées au minimum.Utilisation en habitat individuel ou collectif individualisé6kW inverterETAS système climat moyen 35/55°C : 175/136%