• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Teddington - KDAR-TF901L - Thermomètre rectangulaire -40°

  • Thermomètre rectangulaire -40°C à +40°C
    • Fabricant : Teddington
    • Réf. fabricant : KDAR-TF901L
    • Référence Sonepar : 00854000173
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermomètre rectangulaire -40°C à +40°C - TEDDINGTON

•Les Atouts de la gamme:

L’excellence de l’outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l'outillage professionnel de référence TEDDINGTON.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l'outillage VALUE est conçu pour vous accompagner au quotidien.