• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Teddington - TF-IS103 - Sonde thermocouple type K à pi

  • Sonde thermocouple type K à piquer 77 mm, -50°C à 250 °C
    • Fabricant : Teddington
    • Réf. fabricant : TF-IS103
    • Référence Sonepar : 00854000153
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde thermocouple type K à piquer 77 mm, connecteur 12 mm, -50°C à 250 °C, lg 1,4 m - TEDDINGTON

•Les Atouts de la gamme:

L’excellence de l’outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l'outillage professionnel de référence TEDDINGTON.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l'outillage VALUE est conçu pour vous accompagner au quotidien.