« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Teddington - TF-VE2100NSV - Pompe a vide 283 L-min, 1 HP a
Pompe a vide 283 L-min, 1 HP avec vacuometre et electrovanne
Fabricant : Teddington
Réf. fabricant : TF-VE2100NSV
Référence Sonepar : 00854100011
EAN : 6971398920765
Description
Pompe à vide 283 L/min, 1 HP avec vacuomètre et électrovanne