• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Teddington - TF-VRM1-0101I - Manomètre électronique 1 voie

  • Manomètre électronique 1 voie tous fluides classe 0.4 avec 2 flexibles 1,5 m
    • Fabricant : Teddington
    • Réf. fabricant : TF-VRM1-0101I
    • Référence Sonepar : 00854000233
    • EAN : 6971398920703
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manomètre électronique 1 voie tous fluides classe 0.4 avec 2 flexibles 1,5 m et 1 adaptateur 5/16" - VALUE

•Les Atouts de l'article:

Manometre classe 0,4

Avec 1 adaptateur 5/16" SAE

et 3 flexibles longueurs 1,5 m :
Rouge :1/4” - 5/16"
Bleu : 1/4” - 5/16"
Jaune:1/4” - 1/4”

Livré en coffret
1 pile 9 V incluse


•Les Atouts de la gamme:

L’excellence de l’outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l'outillage professionnel de référence VALUE.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l'outillage VALUE est conçu pour vous accompagner au quotidien.