• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Telemecanique Sensors France - XMLB160N2S11 - PRESSOSTAT XMLB 160 BAR E

  • OsiSense XML-B - pressostat - 160bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
    • Fabricant : Telemecanique Sensors France
    • Réf. fabricant : XMLB160N2S11
    • Référence Sonepar : 00002071434
    • EAN : 3389110714340
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 160bar - régul 2 seuils - inox 316L | FPM, FKM | PTFE - air 0...160°C | fluide corrosif 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 113x75x35mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver