• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Telemecanique Sensors France - XMLBS35R2S11SCQ - PRESSOSTAT 330 MBAR PRERE

  • OsiSense XM général - Pressostat 330 mbar prere gle pb 0.18 bar
    • Fabricant : Telemecanique Sensors France
    • Réf. fabricant : XMLBS35R2S11SCQ
    • Référence Sonepar : 01887963078
    • EAN : 3389119630788
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 0,35bar - régul 2 seuils - inox 304L | FPM, FKM | acier - air, eau, huile 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - surpression 30 bar - 162x110x110mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation