• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Telemecanique Sensors France - XMLCS02B2S12 - PRESSOSTAT SURP.30B

  • OsiSense XML-C - pressostat - 2,5bar - écart réglable 2 seuils - 2 OF
    • Fabricant : Telemecanique Sensors France
    • Réf. fabricant : XMLCS02B2S12
    • Référence Sonepar : 00002057460
    • EAN : 3389110574609
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 2.5bar - régul 2 seuils - FPM, FKM | acier - air 0...160°C | eau 0...160°C | huile 0...160°C - contact 2OF - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 7 à 13mm - surpression 30 bars - 113x85x46mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver