• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Telemecanique Sensors France - XS1N18PC410L1TF - INDUCTIVE SENSOR CYLINDR M18 1

  • INDUCTIVE SENSOR CYLINDR M18 12 24V DC
    • Fabricant : Telemecanique Sensors France
    • Réf. fabricant : XS1N18PC410L1TF
    • Référence Sonepar : 01887001355
    • EAN : 3389110000931
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telemecanique Sensors XS - détecteur inductif cylindrique métal tube court 40mm - diamètre 18mm - Sn=5mm PNP NO+NC câble 5m - Plage temperature -40°+70°c- 10-38V - Long 40mm - Capteur de proximité pour détection de fin de course