• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Telemecanique Sensors France - XS4P30AB120 - DETECTEUR DE PROXIMITE

  • OsiSense XS4 - détecteur inductif - M30 - L53mm - PBT - Sn 1,5..15mm - câble 2m
    • Fabricant : Telemecanique Sensors France
    • Réf. fabricant : XS4P30AB120
    • Référence Sonepar : 00002035105
    • EAN : 3389110351057
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telemecanique Sensors OsiSense XS - détecteur de proximité inductif plastique - cylindrique M30 - L=53mm - non encastrable - Sn 15mm - 1O - 4...20 mA câble - 2m - 2 fils - 3x0,34mm² - CSA | UL | CE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver