• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Telemecanique Sensors France - XS4P30PC410D - DETECTEUR 10A38VDC-15MM

  • OsiSense XS4 - détecteur inductif - M30 - L50mm - PPS - Sn 15mm - connecteur M12
    • Fabricant : Telemecanique Sensors France
    • Réf. fabricant : XS4P30PC410D
    • Référence Sonepar : 00002091974
    • EAN : 3389110919745
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telemecanique Sensors OsiSense XS - détecteur de proximité inductif plastique - cylindrique M30 - L=50mm - non encastrable - Sn 15mm - 1F+ 1O - PNP - M12 connecteur mâle, 4 broches - 4 fils - 1 led jaune d'état - CSA | UL | CE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver