• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Telemecanique Sensors France - XS630B4MAL2SF6 - Det Inductif cyl dia30mm c 2m

  • XS - capteur Inductif métal Dia 30mm - ACDC - NO - Sn=15mm - cable spec 2m
    • Fabricant : Telemecanique Sensors France
    • Réf. fabricant : XS630B4MAL2SF6
    • Référence Sonepar : 01887001385
    • EAN : 3389110001938
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telemecanique Sensors -XS - capteur Inductif metal - Format cyl dia 30mm - sortie NO 2fils ACDC - Sn15 - Cable PVC 2x0,5mm2 - Detecteurs de proximité Inductif pour détection de présence piece métallique