« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Telemecanique Sensors France - XUSL4E30H181LWH - BIMs type4 main 1,81m
XUSL - barrière de sécurité - type 4 - détect.main - r30mm - h1810 - d20m ip69
Fabricant : Telemecanique Sensors France
Réf. fabricant : XUSL4E30H181LWH
Référence Sonepar : 01887001040
EAN : 3389110000641
Description
Telemecanique Sensors - XUSL - barrière immaterielle de sécurité - type 4 - détection main - résolution 30mm - hauteur protegée 1810mm - portée 10-20m - ip69 - avec chauffage optiques