• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Telemecanique Sensors France - XZCP1764L10 - PROLONG.FEM.-7 8U-10M

  • OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - 7/8p16 UN - 5 broches - 10m
    • Fabricant : Telemecanique Sensors France
    • Réf. fabricant : XZCP1764L10
    • Référence Sonepar : 00002076340
    • EAN : 3389110763409
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - 7/8p16 UN, 5 broches (broche de terre incluse) connecteur droit femelle - bague métal - sans témoin lumineux - IP67 - câble 10m 5x0,34mm² - cULus

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver