• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Telemecanique Sensors France - ZCKE215 - Tête IDP pous lev gal plast 1s

  • ZCKE - tête inter posi - poussoir levier galet plasti 1 sens latérale +10/+120°C
    • Fabricant : Telemecanique Sensors France
    • Réf. fabricant : ZCKE215
    • Référence Sonepar : 00002032539
    • EAN : 3389110325393
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telemecanique Sensors ZCKE - interrupteur de position capteur de fin de course - tête poussoir levier à galet plastique rappel de ressort approche latérale 1 sens avec came 30° - temp fonctment +10/+120°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver