• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Telemecanique Sensors France - ZCKY439057 - Levier IDP lev tige métal long

  • ZCKY - levier inter position - levier tige Ø6mm long 300mm métal -40/+120°C
    • Fabricant : Telemecanique Sensors France
    • Réf. fabricant : ZCKY439057
    • Référence Sonepar : 01887902812
    • EAN : 3389119028127
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telemecanique Sensors ZCKY - interrupteur de position capteur de fin de course - levier à tige Ø6mm long 300mm rappel de ressort métal approche latérale avec came 30° - temp -40/+120°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver