• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 1020602 - theLeda S17-100L WH

  • Applique spot projecteur double LED theLeda S 17W blanc
    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 1020602
    • Référence Sonepar : 00073810185
    • EAN : 4003468101858
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED 17W blanc. IP55. 2 X 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED extérieur blanc. 2 spots de 8,5W chacun (2x900 lm). Spot pivotable à l’horizontale de +ou – 40° et inclinable vers le bas de 70°. Alimentation 230V 50-60Hz. Température couleur lumière 4000K. IRC 80. Durée de vie : L80/B10/45.000 h | L70/B50/50.000 h. IK 04. Classe de protection II. IP 55.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier