« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Theben - 1030566 - theMova S360-101-DE gris
Détecteur mouvements encastré plafond 360° gris IP 54 2c
Fabricant : Theben
Réf. fabricant : 1030566
Référence Sonepar : 00073800505
EAN : 7612748005051
Description
Détecteur de mouvement 360° gris. fixation encastrée plafond. Détection Diamètre 7 m à 2.5 m de haut. IP54. 2 Contacts 1 x 10A + 1 X 2A. TEMPO 10 sec-60 min + impuls. Option réglage par télécommande