• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 1409208 - Meteodata 140 S GPS KNX

  • Station météodata 140 s gps 230v KNX
    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 1409208
    • Référence Sonepar : 00073814006
    • EAN : 4003468140062
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Station météo. Mesure le vent, la pluie, la luminosité et la température. Protocole KNX. Tension 230V.IP44. Position par GPS. Réglage luminosité 1-100000 lux, température -30-+60°C, vent 2-30 m/s

•Les Atouts de l'article:

Simplifiez votre domotique avec le Meteodata 140 S GPS KNX. Ce capteur intuitif mesure la luminosité, la température, la pluie et le vent pour une gestion automatisée de vos stores et de votre éclairage. Un confort de vie amélioré sans effort.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier