« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Theben - 2014000 - COMPACT OFFICE 24V DETECTEUR
Détecteur présence encastré plafond 360° 2 c 24 v blanc
Fabricant : Theben
Réf. fabricant : 2014000
Référence Sonepar : 00073800103
EAN : 7612748001039
Description
Détecteur de présence. fixation encastrée plafond 360°blanc. 2 circuits. alimentation 24 V. Variation 1-10 V.