« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Theben - 2014804 - COMPACT OFFICE 24V LUX ARGENT
Détecteur présence encast plafond 360° 1 c 24 v 1-10v argent
Fabricant : Theben
Réf. fabricant : 2014804
Référence Sonepar : 00073800281
EAN : 7612748002814
Description
Détecteur de présence. fixation encastrée plafond 360° 2 canaux 24 V VARIA 1-10 V 5M X argent