• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 2269200 - thePixa P360 KNX UP WH

  • Détecteur présence optique KNX
    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 2269200
    • Référence Sonepar : 00073822000
    • EAN : 4003468220009
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de présence optique. Détecte et comptabilise les personnes se trouvant dans la zone de détection. Mesure de la température et de la luminosité. Vérouillage par mot de passe.

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence optique pour montage au plafond. KNX Data Secure. Zone de détection rectangulaire avec max. 6 zones de détection flexibles (surface totale 11,0 x 15,5 m ?171 m2 ; pour une hauteur de montage de 4,5 m) Les délimitations de la zone de détection se font via l'appli (thePixa Plug) Commande automatique de l'éclairage et du système CVC en fonction de la présence et de la luminosité. Chaque zone de détection dispose de sa propre mesure de la luminosité. Équilibrage des mesures de la luminosité via l'appli thePixa Plug. Sensibilité réglable capteur. Distinction entre mouvement et présence. Montage en parallèle de plusieurs détecteurs de présence (maître/esclave ou maître/maître). Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection via l'appli (thePixa Plug). Signal du degré d'occupation et de la densité d'occupation par télégramme. Capteur de température intégré. Intégration dans le plafond dans un boîtier encastré (fixation à 2 points). Montage au plafond possible avec boîtier apparent (en option). Appli thePixa Plug pour réglages et analyses (iOS/Android). Possibilité de mise à jour du micrologiciel KNX (appli ETS). Possibilité de mise à jour du capteur (appli thePixa Plug). 6 canaux de lumière, lumière zone 1 – lumière zone 6: Commutation ou régulation à lumière constante avec 6 régulations autonomes et fonction de veille (lumière d’orientation). Mode commutation avec éclairage dimmable. Objet de commutation libre en cas de type de fonction Commuter. Automatique ou semi-automatique. Valeur de commutation de la luminosité réglable en lux via les paramètres. Valeur de consigne de la luminosité réglable en lux via les paramètres et un télégramme. Temporisation à l'extinction de la lumière réglable via les paramètres. Effet de halo pour une meilleure orientation et une plus grande sécurité. Commande manuelle forcée par télégramme. 6 canaux CVC, CVC zone 1 – CVC zone 6: Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction réglables. Envoi du mode de fonctionnement. Télégramme de blocage séparé. 6 canaux occupation des pièces, occupation des pièces zone 1 – occupation des pièces zone 6: Signal du nombre de personnes. Commande d'un ventilateur avec max. 3 niveaux. 3 seuils paramétrables (commutateur à seuil).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver