• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 2269210 - thePixa P360 24V KNX UP WH

  • Détecteur présence optique blanc KNX 24V
    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 2269210
    • Référence Sonepar : 00073822003
    • EAN : 4003468220030
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de présence optique 360° blanc. Détecte et comptabilise les personnes se trouvant dans la zone de détection. Mesure de la température et de la luminosité. Vérouillage par mot de passe.. Alimentation 24V

•Les Atouts de l'article:

Capteur optique pour montage au plafond, Alimentation 24V. KNX Data Secure. Zone de détection rectangulaire avec max. 6 zones de détection flexibles (surface totale 11,0 x 15,5 m ?171 m2 ; pour une hauteur de montage de 4,5 m). Les délimitations de la zone de détection se font via l'appli (thePixa Plug). Commande automatique de l'éclairage et du système CVC en fonction de la présence et de la luminosité. Chaque zone de détection dispose de sa propre mesure de la luminosité. Sensibilité réglable du capteur. Distinction entre mouvement et présence de personne. Montage en parallèle de plusieurs détecteurs de présence (maître/esclave ou maître/maître. Signal du degré d'occupation et de la densité d'occupation par télégramme. Capteur de température intégré. Montage au plafond possible avec boîtier apparent (en option). Appli thePixa Plug pour réglages et analyses (iOS/Android). Possibilité de mise à jour du micrologiciel KNX (appli ETS). Possibilité de mise à jour du capteur (appli thePixa Plug). 6 canaux de lumière, lumière zone 1 – lumière zone 6: Effet de halo pour une meilleure orientation et une plus grande sécurité. Commande manuelle forcée par télégramme. 6 canaux CVC, CVC zone 1 – CVC zone 6: Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction réglables. Signal du nombre de personnes. Commande d'un ventilateur avec max. 3 niveaux.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver