• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

THERMACOME - 523236 - Thermomoteur 1W 230V coll Ac.

  • Thermomoteur 1W 230V - Pour collecteur Acier Inox
    • Fabricant : THERMACOME
    • Réf. fabricant : 523236
    • Référence Sonepar : 07201368011
    • EAN : 3700223680115
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermomoteur 1W 230V - Pour collecteur Acier Inox - Multidirectionnel 360° - Tout ou rien - Ecrou M 30