• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

THERMACOME - 523239 - Thermomoteur 3W 24V coll Acier

  • Thermomoteur 3W 24 V - Pour collecteur Acier Inox
    • Fabricant : THERMACOME
    • Réf. fabricant : 523239
    • Référence Sonepar : 07201363913
    • EAN : 3700223639137
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermomoteur 3W 24V - Pour collecteur Acier Inox - Multidirectionnel 360° - Tout ou rien - Ecrou M 30