• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thermador - 1271615M0 - Corps A127 1" 5,00 m3/h

  • Corps Compact A127 1" Débit 5,00 m3/h AUTOFLOW® 127 Code 127161 5M0
    • Fabricant : Thermador
    • Réf. fabricant : 1271615M0
    • Référence Sonepar : 00928000131
    • EAN : 8016615316179
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

1271615M0; Corps 1" Stabilisateur de Débit 5,00 m3/h; Laiton. Cartouche en polymère. 2 prises de pression.Eau glycol < 50 %. PN 25 bar. Température -20°C à +100 °C. Delta p 25 à 200 kPa. AUTOFLOW ® 127 compact Caleffi THERMADOR

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver