« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - 5001A54 - Courbe 90° GR Cu-MF Ø54
Courbe 90° Grand Rayon Cu-MF Ø54 à souder sur tube Cuivre
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : 5001A54
Référence Sonepar : 00928506850
EAN : 3523830051617
Description
Coude cuivre à souder Thermador 5001A MF 90° 54 mm