« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - 5002A52 - Courbe 90° GR Cu-FF Ø52
Courbe 90° Grand Rayon Cu-FF Ø52 à souder sur tube Cuivre
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : 5002A52
Référence Sonepar : 00928506865
EAN : 3523830051747
Description
Coude cuivre à souder Thermador 5002A FF 90° 52 mm