« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - 504010 - Courbe 45° 5040 Cu-MF Ø10
Courbe 45° 5040 Cu-MF Ø10 à souder sur tube Cuivre
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : 504010
Référence Sonepar : 00928506867
EAN : 3523830051761
Description
Coude cuivre à souder Thermador 5040 mm MF 45° 10 mm