« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermador - 5040108 - Courbe 45° 5040 Cu-MF Ø108
Courbe 45° 5040 Cu-MF Ø108 à souder sur tube Cuivre
Fabricant : Thermador
Réf. fabricant : 5040108
Référence Sonepar : 00928005073
EAN : 3523830050733
Description
Coude cuivre à souder Thermador 5040 mm MF 45° 108 mm